品番 : EA956XE-103
品名 : 1820x280x430mm 折畳ロングベンチ(OD/樹脂天板)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm) | 1820×280×430 (927×280×80) |
重量(kg) | 7.8 |
|---|---|---|---|
| カラー | 天板:OD 脚:グレー |
材質 | 天板:高密度ポリエチレン フレーム:粉末塗装スチール |
| 耐荷重 | 250kg | ||
| 折りたたみ式 | |||
| 脚を折りたたむと天板にピッタリ収納します。 | |||
| 持ち運びに便利な手提げ取手付き | |||
| 樹脂天板なので丸洗い可能 | |||
| 大人3人がゆったり座れるロングベンチです。 | |||
| ※商品は完成品でのお届けになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/28 16:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|

