品番 : EA956XE-113
品名 : 1650x580x410mm ロビーチェア(背なし/ブルー)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 59690 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブルー | サイズ(mm) | 1650(W)×580(D)×410(H) |
| 脚幅 | 1650mm | 座高 | 410mm |
| 耐荷重 | 300㎏ | 重量 | 20.5kg |
| 張地 | ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様) | 材質 | 脚部:φ31.8mmスチールパイプ(メラミン焼付塗装) クッション:ウレタンフォーム |
| 背なし・3人掛 | |||
| 商品は完成品です。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料が木質です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
81,200 円(税抜)/ 89,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1990ページ | ||||
