詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XE-123

品名 : 1650x600x730mm ロビーチェア(背付き/ブルー)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 59681
カラー ブルー サイズ(mm) 1650(W)×600(D)×730(H)
脚幅 1650mm 座高 410mm
耐荷重 300㎏ 重量 26.7kg
張地 ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様) 材質 脚部:φ31.8mmスチールパイプ(メラミン焼付塗装)
クッション:ウレタンフォーム
背付・3人掛
商品は完成品です。
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料が木質です。
追加説明
カタログ価格

150,900 円(税抜)/ 165,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 22:53現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1990ページ
バリエーション一覧
EA956XE-121 550x600x730mm ロビーチェア(背付き/ブルー)
EA956XE-122 1100x600x730mm ロビーチェア(背付き/ブルー)
EA956XE-123 1650x600x730mm ロビーチェア(背付き/ブルー)
EA956XE-126 550x600x730mm ロビーチェア(背付き/グリーン
EA956XE-127 1100x600x730mm ロビーチェア(背付き/グリーン
EA956XE-128 1650x600x730mm ロビーチェア(背付き/グリーン
ウェブカタログ画像
※画像はEA956XE-121です。
  • ※画像はEA956XE-121です。
  • ※本商品のカラーはブルーです。\n※本商品は背付きです。
  • 張地・色見本
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top