品番 : EA956XE-33
品名 : 折畳み椅子(キャスター付/ブルー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスチトセ | 型番 | WSX-03C-F |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 580(W)×570(D)×808(H) | カラー | ブルー |
重量 | 6.8kg | キャスター | 自在×4 |
垂直スタッキング、水平スタッキング可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
40,100 円(税抜)/ 44,110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/12 09:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA956XE-31 折畳み椅子(キャスター付/オレンジ) |
EA956XE-32 折畳み椅子(キャスター付/グリーン) |
EA956XE-33 折畳み椅子(キャスター付/ブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)