品番 : EA956XE-62
品名 : 1805x465x400mm ベンチ(担架兼用/オレンジ)
災害や、熱中症などによる急病人や負傷者対応が必要な緊急時には担架として活躍するベンチです
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | BC-309-018-5 |
|---|---|---|---|
| 使用時サイズ(担架時サイズ)W×D×H(mm) | 1805×465×400(2090×465×190) | 重量(kg) | 17 |
| カラー | レスキューオレンジ | 材質 | 座面:硬質塩化ビニール 脚:スチールパイプに粉体塗装 ベルト:ポリプロピレン バックル:POM樹脂 |
| ベルト長 | 1590mm | 耐荷重 | 100kg(担架時) |
| 一部組立式 | |||
| ベンチ+担架 脚部折りたたみ式 |
|||
| 危機管理安全対策品 | |||
| 熱中症による急病人や負傷者発生などの緊急事態になると担架として活躍する、万一の備えに最適なベンチです。 | |||
| 座面両端は安全カバー付 | |||
| 座面裏側に固定ベルトがセットされているので、搬送時に要救護者をしっかり固定できます。 | |||
| 要救護者の体を優しく包み込むように、座面はなだらかなアーチ形状になっています。 | |||
| 脚部のユニットを持ち上げながら、ゆっくり手前に倒すと、担架の持ち手に早変わりします。 | |||
| ご使用の際は、製品の取扱説明・注意事項をよくお読みの上、お使いください。 | |||
| 定期的に使用に不都合がないか安全点検を行ってください。 | |||
| 本体に使い方を表示 裏面に操作方法を表示、とっさの時でも正しく操作できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
91,200 円(税抜)/ 100,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 22:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 1991ページ | ||||
