品番 : EA956XE-64
品名 : 1800x400x365mm ベンチ(折畳み式/ブルー)
ピッタリ積み重ねて省スペースで収納できる薄型設計
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | BC-305-518-3 |
|---|---|---|---|
| 使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm) | 1800×400×365(1800×400×55) | 重量(kg) | 15 |
| 材質 | 座面:ポリエチレン、脚:スチール角パイプに粉体塗装 | 耐荷重 | 約250kg(均等に座った場合) |
| カラー | ブルー | ||
| 脚部を折りたたむとフラット(厚み:約55mm)になり、積み重ねてすっきり収納できます。 | |||
| 積み重ね収納可能 | |||
| 落ち着いた質感で、様々なシーンで活躍するベンチ。 | |||
| 持ち運びに便利な取手付 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,800 円(税抜)/ 33,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 22:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1991ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XE-64 1800x400x365mm ベンチ(折畳み式/ブルー) |
| EA956XE-65 1800x400x365mm ベンチ(折畳み式/グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
