詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XF-2

品名 : スタッキングチェアー(グレー)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 58988
サイズ(mm) 510(W)×513(D)×749(H) カラー グレー
重量 4kg
ビニールレザー(抗菌)
スタッキング、連結可能
錆びにくく耐久性に優れたステンレスパイプ製
追加説明
カタログ価格

22,600 (税抜)/ 24,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/06/17 11:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2063ページ
バリエーション一覧
EA956XF-1 スタッキングチェアー(ローズ)
EA956XF-2 スタッキングチェアー(グレー)
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top