品番 : EA956XF-33
品名 : スタッキングチェアー(グリーン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスチトセ | 型番 | LTS-110-F |
---|---|---|---|
サイズ | 490(W)×525(D)×750(H)mm | 重量 | 4.4kg |
カラー | グリーン | ||
布張り、ウレタンフォームクッション | |||
連結、スタッキング可能(床置き10脚) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/12 08:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA956XF-13 スタッキングチェアー(ブルー) |
EA956XF-23 スタッキングチェアー(ピンク) |
EA956XF-33 スタッキングチェアー(グリーン) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)