詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XL-13A

品名 : ビジネスチェアー(ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 RZC-282BK
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 610×550×880~990(H)mm
脚幅 610mm 重量 11.4kg
カラー ブラック 材質 張地:ポリエステル
脚部・キャスター(車輪部):ナイロン
クッション部:ウレタンフォーム
キャスター 自在×5 特徴 ガス式上下調節機構、背もたれロッキング機構
追加説明
カタログ価格

35,300 (税抜)/ 38,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/12 09:27現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA956XL-13B
EA956XL-12A
バリエーション一覧
EA956XL-12A ビジネスチェアー(ブルー)
EA956XL-13A ビジネスチェアー(ブラック)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top