詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XW-10

品名 : クリーンルーム・チェアー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 内田洋行(UCHIDA) 型番 5-310-0020
商品名 CL-200
ウレタンフォームクッション
導電性ビニールレザー張り
キャスター(導電性双輪) 自在×5
ガス式上下調節機構
クリーン度と導電性を求められるクリーンルーム内作業用チェアーです。
脚幅 532mm サイズ(mm) 532(W)×382(D)×385~480(H)
重量 8kg
追加説明
カタログ価格

59,900 円(税抜)/ 65,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 08:22現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA956XW-9
バリエーション一覧
EA956XW-9 クリーンルーム・チェアー
EA956XW-10 クリーンルーム・チェアー
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top