詳細表示

このページのURL:

品番 : EA957AC-113

品名 : 402x225x175mm パーツトレー(透明ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 201007
商品名 ハンガーラックコンテナーHL-10 容量 11.1L
サイズ 外寸:402×225×175(H)mm
内寸:379×193×167(H)mm
有効内寸:330×184×161(H)mm
重量 750g
耐荷重 20.0kg カラー ブルー
材質 ポリプロピレン
積み重ね可能
★スケルトン仕様なので積み重ね時に側面から収納物が確認できます。
半透明タイプ
追加説明
カタログ価格

2,810 (税抜)/ 3,091 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/14 04:29現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA957AC-131
EA957AC-132
EA957AC-133
バリエーション一覧
EA957AC-111 112x201x 75mm パーツトレー(透明ピンク)
EA957AC-112 150x201x125mm パーツトレー(透明オレンジ)
EA957AC-113 402x225x175mm パーツトレー(透明ブルー)
EA957AC-114 450x402x175mm パーツトレー(透明グリーン)
ウェブカタログ画像
  • ★スケルトン仕様なので積み重ね時に側面から収納物が確認できます。
  • ※画像はイメージで色違いです
  • 単位:mm、( )は内寸です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top