品番 : EA957AF-11
品名 : 510x610x1300mm パーツトレーラック(両面/64個)
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | ZBW-5Y |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | 510×610×1300(H) |
| 重量 | 33kg | 耐荷重 | 200kg |
| 材質 | 本体:スチール キャスター:ゴム車 パーツトレー:PP |
キャスター | サイズ:φ100mm ネジ径:M12×P1.75 固定×2、固定(ストッパー付)×2 |
| トレー外寸 | 100×162×67(H)mm×64個 | カラー | 本体:サカエグリーン パーツトレー:ブルー、レッド、グリーン、イエロー |
| 移動式・両面パーツトレーラック | |||
| トレー4列8段×両面 | |||
| 小物部品の集中管理が容易。 | |||
| トレーは取り外して持ち運べ、取付場所を組み替えることも可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
107,600 円(税抜)/ 118,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 16:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1585ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA957AF-11 510x610x1300mm パーツトレーラック(両面/64個) |
| EA957AF-12 960x610x1300mm パーツトレーラック(両面/128個) |
| EA957AF-13 960x610x1300mm パーツトレーラック(両面/96個) |
