詳細表示

このページのURL:

品番 : EA957AF-51

品名 : 499x499x970mm 回転パーツトレーラック(24個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サカエ 型番 HF-4
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(mm) 499×499×970(H)
重量(kg) 16 耐荷重 80kg
材質 本体:スチール
キャスター:ゴム車
パーツトレー:ABS
キャスター φ50mm
自在×2、自在(ストッパー付)×2
パーツボックス サイズ:220×170×60(H)mm
許容荷重:4kg
付属品 パーツトレー:24個
キャスター付きで移動が可能です。
各段単独で回転、パーツトレーは取り外し可能
※仕切り板は付属していません。
追加説明
カタログ価格

68,000 円(税抜)/ 74,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 06:13現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1585ページ
バリエーション一覧
EA957AF-51 499x499x970mm 回転パーツトレーラック(24個)
EA957AF-52 [EA957AF-51用]仕切板(12枚)
ウェブカタログ画像
  • 各段単独で回転します。
  • ※仕切り板は付属していません。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top