品番 : EA960AB-18A
品名 : 1150x350x280mm 車載ケース(樹脂製)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | 1150D |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 内寸:1080×250×240 外寸:1150×350×280 |
重量 | 3.9kg |
| 容量 | 77L | 耐荷重 | 30kg |
| 適合車種 | ステーションワゴン | 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | 本体:ダークグリーン 蓋:グレー |
入数 | 1個 |
| スタッキング可能な浅深型タイプのRVボックス | |||
| サブトランクとしての使用に最適 | |||
| 移動可能な仕切り板1枚付き | |||
| 汚れても水で丸洗い可能 | |||
| 鍵穴なし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,870 円(税抜)/ 7,557 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/30 10:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1563ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA960AB-16 900x400x155mm 車載ケース(樹脂製) |
| EA960AB-17A 900x400x280mm 車載ケース(樹脂製) |
| EA960AB-18A 1150x350x280mm 車載ケース(樹脂製) |
ウェブカタログ画像
拡大
