詳細表示

このページのURL:

品番 : EA960AB-6B

品名 : 850x450x390mm 車載ケース(樹脂製/3個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 CK-85
材質 ポリプロピレン 適合車種 ステーションワゴン
サイズ 外寸:約850(W)×450(D)×390(H)mm
内寸:約730(W)×317(D)×382(H)mm
耐荷重 約60㎏
容量 85L 重量 5.1kg
付属品 仕切り板×1枚(取外可能)、水抜き栓付 入数 3個
南京錠取付可能(ツル径φ6mmまで)
追加説明
カタログ価格

27,000 (税抜)/ 29,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/18 05:23現在)

商品入数 3 販売単位 CS

代替品

EA960AB-6
バリエーション一覧
EA960AB-6 850x450x390mm 車載ケース(樹脂製)
EA960AB-6B 850x450x390mm 車載ケース(樹脂製/3個)
EA960AB-7 1300x450x390mm 車載ケース(樹脂製)
ウェブカタログ画像
3個入り
  • 3個入り
  • 外寸:850(W)×450(D)×390(H)mm\n内寸:730(W)×317(D)×382(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top