詳細表示

このページのURL:

品番 : EA960AB-8B

品名 : 702x370x389mm 車載ケース(樹脂製/4個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 700
材質 ポリプロピレン、ステンレス カラー 本体:ダークグリーン、蓋:グレー
サイズ
 外寸:約702×370×389(H)mm
 内寸:約570×270×335(H)mm
容量 62L
重量 3.5kg 耐荷重 フタ:約80㎏
入数 4個
上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。
市販の南京錠(ツル径φ5㎜まで)取付可能×2箇所
車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。
フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。
耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。
市販の南京錠(ツル径φ5㎜まで)取付可能×2箇所
1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。
握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。
ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。
イスや踏み台としても使用できます。
追加説明
カタログ価格

25,400 (税抜)/ 27,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 05:26現在)

商品入数 4 販売単位 CS

代替品

EA960AB-8
バリエーション一覧
EA960AB-8 702x370x389mm 車載ケース(樹脂製)
EA960AB-8B 702x370x389mm 車載ケース(樹脂製/4個)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:702(W)×370(D)×389(H)mm、\n内寸:570(W)×270(D)×335(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top