品番 : EA961KA-101
品名 : 204x189x43mm コインレジ
仕様
| メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | MR-2010N |
|---|---|---|---|
| コイン収納枚数 | 1円硬貨~500円硬貨:各50枚ずつ | サイズ | 204(W)×189(D)×43(H)mm |
| 重量 | 500g | ||
| コインボックスが取り外せます。 | |||
| コンパクトに折りたたんで金庫や引き出しに収納できます。 | |||
| コインカウンター付 | |||
| コイン専用のコンパクトレジスター。 | |||
| コインボックスは取り外すことができ、また、組み合わせも自由に設定できます。(500円を除く) | |||
| 積み重ねたコインの枚数と合計金額が一目で分かるコインカウンター表示。 | |||
| ロック機能付きで持ち運びに便利。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/12 09:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1839ページ | ||||
