詳細表示

このページのURL:

品番 : EA961KA-112

品名 : 84x 26x26mm コインケース(5円/50枚)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 NC-3005
サイズ(W×D×H)mm 84.5×25.5×25.5 収納可能数 5円玉(50枚)
カラー ブルー 材質 ポリプロピレン
重量 約10g
10枚ごとに仕切りがついており硬貨の整理が簡単にできます。
追加説明
カタログ価格

310 円(税抜)/ 341 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/19 16:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1839ページ
バリエーション一覧
EA961KA-111 84x 24x24mm コインケース(1円/50枚)
EA961KA-112 84x 26x26mm コインケース(5円/50枚)
EA961KA-113 84x 24x27mm コインケース(10円/50枚)
EA961KA-114 95x 25x25mm コインケース(50円/50枚)
EA961KA-115 95x 26x26mm コインケース(100円/50枚)
EA961KA-116 100x 30x30mm コインケース(500円/50枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top