品番 : EA961KA-72
品名 : 370x286x77mm 保管ボックス(4桁ダイヤル錠付/緑)
仕様
| メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | HBP-200-U |
|---|---|---|---|
| 対応サイズ | A4書類/角形2号封筒(240×332mm) | サイズ | 外寸:370(W)×286(D)×77(H)mm 内寸:350(W)×245(D)×68(H)mm |
| 重量 | 970g | 材質 | ABS、SPCC |
| カラー | ライトグリーン | ||
| A4ファイルや角2封筒が折らずに収納できる、軽量で扱いやすいプラスチック製の保管ボックス | |||
| 暗証番号は1万通りから設定できる4桁ダイヤル錠付き | |||
| 軽量で扱いやすいプラスチック製 | |||
| 縦置きでも自立する収納しやすい形状 | |||
| ※保管ボックスは耐火性ではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,680 円(税抜)/ 4,048 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 12:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA961KA-71 370x286x77mm 保管ボックス(4桁ダイヤル錠付/白) |
| EA961KA-72 370x286x77mm 保管ボックス(4桁ダイヤル錠付/緑) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
暗証番号の設定方法
