詳細表示

このページのURL:

品番 : EA961KD-3A

品名 : 404x476x 522mm 耐水・耐火金庫

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー ディプロマット・ジャパン 型番 530EN88WR
容量 36L 重量 53kg
外寸サイズ 404(W)×476(D)×522(H)mm 内寸サイズ 300(W)×300(D)×410(H)mm
耐火時間 60分 材質 鋼材・耐火コンクリート
付属品 トレイ1枚、棚板1枚、ドア裏キーフック、単3電池×4本 ロック方式 デジタルテンキー
電池寿命 約1年
A4サイズ収納可能
CDやDVDに対する耐火性があります。
4~16桁までの暗証番号を自由に設定できるデジタルテンキー式ロック。
便利な暗証番号の液晶表示とメロデイ音機能付き。暗証番号の非表示や入力音の消音も可能です。(扉開錠時のメロディ音は消去出来ません。)電池が消耗すると、液晶表示で知らせてくれます。
急加熱、落下試験にも合格している強固なボディです。
衝撃や傾けに対して警告音が鳴るON/OFF可能な盗難防止アラーム、覗き見防止機能を装備。
浸水を防ぐ耐水性能
覗き見防止機能を装備。
ドア裏に便利なキーフック付き
キーレスタイプの為、鍵の管理などの面倒がありません。
5回の暗証番号入力間違いによる自動ロック
熱に弱いデータを守るメディア耐火性能A:
熱に弱いデジタルメディアへの耐火性能も備えています。
[30分耐火]CD(紙パック、プラスチックパック)、DVD(プラスチックパック)
[60分耐火]DVD(紙パック)、USBドライブ、メモリースティック
シンプルでスタイリッシュなデザインの耐火・耐水金庫、家庭用からオフィスまで設置場所を選びません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

81,000 円(税抜)/ 89,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 07:43現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1840ページ 2340ページ
バリエーション一覧
EA961KD-1A 412x399x 360mm 耐水・耐火金庫
EA961KD-2A 352x469x 420mm 耐水・耐火金庫
EA961KD-3A 404x476x 522mm 耐水・耐火金庫
ウェブカタログ画像
  • 便利なドア裏キーフック付
  • 【耐火性能】\n耐火時間:60分
  • 【耐水性能】\nメーカー耐水テスト合格品
  • デジタルメディア耐火性能\n【30分耐火】CD(紙・プラスチックパック)、DVD(プラスチックパック)\n【60分耐火】DVD(紙パック)、USBドライブ、メモリースティック

商品動画

ロックシステム説明動画 ロックシステム説明動画

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top