品番 : EA966B-4
品名 : UCP204/20mm ピロー型ユニット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 旭精工 | 型番 | UCP204 |
---|---|---|---|
止めねじ付 | |||
材質 | 本体:鋳鉄 ボール:スチール |
呼び番号UCP形 | 204 |
軸径 | 20mm | サイズ(mm) | H:33.3、J:95 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 06:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|