品番 : EA966BB-22
品名 : UFL002 /15mm 菱フランジ型ユニット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 旭精工 | 型番 | UFL002 |
---|---|---|---|
材質 | 本体:アルミダイカスト、ボール:ベアリング鋼 | 呼び番号UFL形 | 002 |
軸径 | 15mm | サイズ(J) | 53mm |
偏心カラー付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/06 11:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|