品番 : EA966DZ-13
品名 : M10xP 1.5 ロッドエンド(雄ねじ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | REJ10-M10X48 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ハウジング:ポリアミド ボール:ポリアミド |
ねじ | M10 |
| サイズ(mm) | A:10、B:14、 C:48、D:30 |
ピッチ | 1.5mm |
| 右ねじ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/27 11:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
