品番 : EA966DZ-5
品名 : M12xP1.75 ロッドエンド(雌ねじ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | REJ12-M12 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ハウジング:ポリアミド ボール:ポリアミド |
ねじ | M12 |
| サイズ(mm) | A:12、B:16、 C:50、D:34 |
ピッチ | 1.75mm |
| 右ねじ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

