品番 : EA966EA-200
品名 : [6200]深溝玉軸受
仕様
| サイズ(mm) | d:10 D:30 B:9 | 呼び番号 | 6200(CM) |
|---|---|---|---|
| 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | ||
| 開放形 | |||
| 用途 | 工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 02:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1230ページ | ||||
