品番 : EA966EH-210
品名 : [6210-2RS]深溝玉軸受
仕様
| 呼び番号 | 6210-2RS | サイズ(d) | 50mm |
|---|---|---|---|
| サイズ(D) | 90mm | サイズ(B) | 20mm |
| 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | ||
| 接触形・両側ゴムシール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 23:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1232ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966EH-10です。
