詳細表示

このページのURL:

品番 : EA967MR-24

品名 : M 24 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)

仕様

メーカー 三ツ星ベルト 商品名 レッドVベルト
規格 M24 有効ピッチ周長 610mm
使用温度 -30~90℃ 電気抵抗値 6MΩ以下
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
追加説明
カタログ価格

2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/22 13:21現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1226ページ
バリエーション一覧
EA967MR-11 M 11 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-12 M 12 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-13 M 13 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-14 M 14 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-15 M 15 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-16 M 16 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-17 M 17 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-18 M 18 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-19 M 19 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-20 M 20 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-21 M 21 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-22 M 22 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-23 M 23 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-24 M 24 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-25 M 25 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-26 M 26 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-27 M 27 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-28 M 28 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-29 M 29 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-30 M 30 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-31 M 31 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-32 M 32 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-33 M 33 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-34 M 34 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-35 M 35 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-36 M 36 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-37 M 37 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-38 M 38 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-39 M 39 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-40 M 40 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-41 M 41 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-42 M 42 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-43 M 43 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-44 M 44 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-45 M 45 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-46 M 46 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-47 M 47 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-48 M 48 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-49 M 49 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-50 M 50 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-51 M 51 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-52 M 52 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-53 M 53 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-54 M 54 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-55 M 55 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-56 M 56 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-57 M 57 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-58 M 58 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-59 M 59 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-60 M 60 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-61 M 61 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-62 M 62 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-63 M 63 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-64 M 64 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-65 M 65 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-66 M 66 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-67 M 67 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-68 M 68 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-69 M 69 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-70 M 70 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-71 M 71 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-72 M 72 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-73 M 73 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-74 M 74 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-75 M 75 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-76 M 76 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-77 M 77 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-78 M 78 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-79 M 79 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-80 M 80 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-81 M 81 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-82 M 82 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-83 M 83 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-84 M 84 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-85 M 85 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-86 M 86 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-87 M 87 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-88 M 88 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-89 M 89 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-90 M 90 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-91 M 91 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-92 M 92 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-93 M 93 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-94 M 94 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-95 M 95 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-96 M 96 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-97 M 97 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-98 M 98 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-99 M 99 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
EA967MR-100 M100 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top