品番 : EA968AB-100
品名 : AC100V・100W 単相モーター(コンデンサ始動式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ムライ機器 | 型番 | SC-KR100W・4P |
---|---|---|---|
型式 | SC-KR | ||
横形 | |||
始動方式 | コンデンサ始動形単相モーター | 極数 | 4極 |
出力 | 100W | 電圧 | 100V |
わく番号 | 71 | 定格 | 連続 |
絶縁 | E | 定格電流 | 50Hz:3.5A、60Hz:2.9A |
定格回転速度 | 50Hz:1440rpm、60Hz:1730rpm | ||
トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。 | |||
サイズ(W×D×H)mm | 212×148×136.6 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 05:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|