品番 : EA968AB-750
品名 : AC100V・750W 単相モーター(コンデンサ運転形)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ムライ機器 | 型番 | SCL-KR750W・4P |
---|---|---|---|
型式 | SCL-KR | ||
横形 | |||
始動方式 | コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーター | 極数 | 4極 |
出力 | 750W | 電圧 | 100V/200V |
わく番号 | 90S | 定格 | 連続 |
絶縁 | E | 定格電流 | 50Hz:13.2/6.6A、60Hz:11/5.5A |
定格回転速度 | 50Hz:1440rpm、60Hz:1730rpm | ||
トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
55,500 円(税抜)/ 61,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 03:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA968AB-550 AC100V・550W 単相モーター(コンデンサ運転形) |
EA968AB-750 AC100V・750W 単相モーター(コンデンサ運転形) |