詳細表示

このページのURL:

品番 : EA968CC-15

品名 : AC100V・15W インダクションモーター(端子箱付タイプ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー SPG 型番 S7I15GC-T
出力 15W 電圧 単相AC100V
電流 0.35A(50Hz)
0.34A(60Hz)
起動トルク 0.090N・m(50/60Hz)
定格トルク 0.120Nm(50Hz)
0.100Nm(60Hz)
定格回転速度 1250rpm(50Hz)
1550rpm(60Hz)
コンデンサ容量 5.0μF 重量 1.10kg
端子箱付タイプ
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
追加説明
カタログ価格

7,900 円(税抜)/ 8,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 18:02現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1219ページ
バリエーション一覧
EA968CC-6 AC100V・ 6W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
EA968CC-15 AC100V・15W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
EA968CC-25 AC100V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
EA968CC-40 AC100V・40W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
EA968CC-60 AC100V・60W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top