品番 : EA968CL-25
品名 : AC100V・25W レバーシブルモーター(端子箱付タイプ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | SPG | 型番 | S8R25GC-T |
|---|---|---|---|
| 出力 | 25W | 電圧 | 単相AC100V |
| 起動トルク | 0.18N・m | 電流 | 0.63A(50Hz) 0.70A(60Hz) |
| 定格トルク | 0.21N・m(50Hz) 0.17N・m(60Hz) |
定格回転速度 | 1250rpm(50Hz) 1500rpm(60Hz) |
| 端子箱付タイプ | |||
| 軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/29 00:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
