詳細表示

このページのURL:

品番 : EA968DE-25

品名 : AC100V・25W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー SPG 型番 S8R25GC-ES12
出力 25W 電圧 単相AC100V
起動トルク 0.175N・m 速度範囲 90~1400rpm(50Hz)
90~1700rpm(60Hz)
許容トルク 1200rpm:0.225N・m(50Hz) 0.200N・m(60Hz)
 90rpm:0.075N・m(50/60Hz)
電磁ブレーキ付セパレートタイプ
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
追加説明
カタログ価格

38,100 円(税抜)/ 41,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/18 06:32現在)

商品入数 1 販売単位 台
バリエーション一覧
EA968DE-6 AC100V・ 6W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
EA968DE-15 AC100V・15W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
EA968DE-25 AC100V・25W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
EA968DE-40 AC100V・40W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
EA968DE-60 AC100V・60W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
EA968DE-90 AC100V・90W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
EA968DF-6 AC200V・ 6W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
EA968DF-15 AC200V・15W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
EA968DF-25 AC200V・25W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
EA968DF-40 AC200V・40W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
EA968DF-60 AC200V・60W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
EA968DF-90 AC200V・90W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top