品番 : EA970KE-4
品名 : 1300-2000mm テンションポール
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | EVA樹脂、ABS被覆鋼管 | ||
---|---|---|---|
カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。 | |||
サイズ | 1300~2000mm | 耐荷重 | 1~3kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/07 07:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA970KE-2 500- 800mm テンションポール |
EA970KE-3 800-1300mm テンションポール |
EA970KE-4 1300-2000mm テンションポール |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA970KE-10 : [EA970KE-1 -4用]リングランナー(10個) |