品番 : EA970KG-13
品名 : 1300x2000mm ロールスクリーン(調光式)
仕様
幅(m) | 1.3 | 厚み(mm) | 0.21/0.52 |
---|---|---|---|
長さ(m) | 2 | 材質 | スクリーン:ポリエステル、ブラケット:スチール |
色 | アイボリー | ||
チェーン操作式 | |||
取付金具、ねじ付 | |||
遮光等級なし | |||
調光タイプのため、部分によって厚みが異なります。 | |||
2層の生地がブラインドのように開閉でき調光可能なロールスクリーンです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/06 10:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1460ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA970KG-11 600x1500mm ロールスクリーン(調光式) |
EA970KG-12 900x2000mm ロールスクリーン(調光式) |
EA970KG-13 1300x2000mm ロールスクリーン(調光式) |
EA970KG-14 1800x2000mm ロールスクリーン(調光式) |
拡大