品番 : EA976AA-90A
品名 : 875x300x1800mm/120kg/4段 スチール棚
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 高さ | 1800mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 800kg(棚板1枚あたり:120kg) | 段数 | 4段 |
| サイズ(幅×奥行) | 955×300mm | 間口(mm) | 875 |
| 重量 | 20kg | 必要工具 | 10mmスパナ |
| スチール製 | |||
| 棚板は50mm間隔で移動できます。(天板・底板は除く) | |||
| 支柱下部に付属の脚先金属を取付可能。床面を保護します。 | |||
| コーナープレートはCPEが同梱されます。(メーカー取扱説明書参照) | |||
| 追加説明 |
●寸法イラストの数値は棚板を一番均等に配置した際の寸法です。(2010/12/6/1014) ●寸法…H1800×W875×D300mm ●開放棚 天地四段 |
|---|
| カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/17 23:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1632ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA684AS-10 : 10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
