品番 : EA976AB-180
品名 : 1800x450x1800mm/120kg/5段 スチール棚
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 高さ | 1800mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 800kg(棚板1枚あたり:120kg) | 段数 | 5段 |
| サイズ(幅×奥行) | 1880×450mm | 重量 | 49kg |
| 間口(mm) | 1800 | 必要工具 | 10mmスパナ |
| スチール製 | |||
| 棚板は50mm間隔で移動できます。(天板・底板は除く) | |||
| 支柱下部に付属の脚先金属を取付可能。床面を保護します。 | |||
| コーナープレートはCPEが同梱されます。(メーカー取扱説明書参照) | |||
| 追加説明 |
●寸法イラストの数値は棚板を一番均等に配置した際の寸法です。(2010/12/6/1014) ●寸法…H1800xW1800xD450mm ●開放棚 天地五段 |
|---|
| カタログ価格 |
40,300 円(税抜)/ 44,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 13:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1632ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA684AS-10 : 10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
