詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AC-90

品名 : 875x450x1800mm/120kg/6段 スチール棚

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 高さ 1800mm
耐荷重 800kg(棚板1枚あたり:120kg) 段数 6段
サイズ(幅×奥行) 955×450mm 重量 30kg
間口(mm) 875 必要工具 10mmスパナ
スチール製
棚板は50mm間隔で移動できます。(天板・底板は除く)
支柱下部に付属の脚先金属を取付可能。床面を保護します。
コーナープレートはCPEが同梱されます。(メーカー取扱説明書参照)
追加説明 ●寸法イラストの数値は棚板を一番均等に配置した際の寸法です。(2010/12/6/1014)
●寸法…H1800xW875xD450mm
●開放棚 天地六段


カタログ価格

23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/17 19:17現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1632ページ
バリエーション一覧
EA976AC-90A 875x300x1800mm/120kg/6段 スチール棚
EA976AC-120A 1200x300x1800mm/120kg/6段 スチール棚
EA976AC-150A 1500x300x1800mm/120kg/6段 スチール棚
EA976AC-180A 1800x300x1800mm/120kg/6段 スチール棚
EA976AC-90 875x450x1800mm/120kg/6段 スチール棚
EA976AC-120 1200x450x1800mm/120kg/6段 スチール棚
EA976AC-150 1500x450x1800mm/120kg/6段 スチール棚
EA976AC-180 1800x450x1800mm/120kg/6段 スチール棚
EA976AC-90B 875x600x1800mm/120kg/6段 スチール棚
EA976AC-120B 1200x600x1800mm/120kg/6段 スチール棚
EA976AC-150B 1500x600x1800mm/120kg/6段 スチール棚
EA976AC-180B 1800x600x1800mm/120kg/6段 スチール棚
ウェブカタログ画像
  • 間口:875mm\n奥行:450mm\n

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top