品番 : EA976AD-90DB
品名 : 895x470x1800mm/200kg/4段 スチール棚(連結用
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 注意 | 単体でのご使用はできません。 |
|---|---|---|---|
| 間口(mm) | 895 | 奥行(mm) | 470 |
| 重量(kg) | 30.4 | 高さ | 1800mm |
| 段数 | 4段 | 支柱幅 | 36mm |
| 棚板厚み | 36mm | 耐荷重 | 1000kg(1段あたり:200kg) |
| スチール製 | |||
| ボルトレス | |||
| 25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く) | |||
| 付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。 | |||
| 何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 | |||
| 必要工具 | ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/18 21:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1633ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA575WA-1 : 390g/61x101mm ゴムハンマー |
