詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AE-90CA

品名 : 895x320x1800mm/200kg/5段 スチール棚

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 間口(mm) 895
奥行(mm) 320 重量(kg) 34
高さ 1800mm 段数 5段
サイズ(幅×奥行) 931×320mm 支柱幅 36mm
棚板厚み 36mm 耐荷重 1000kg(1段あたり:200kg)
25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
スチール製
付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
必要工具 ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)
追加説明
カタログ価格

28,500 円(税抜)/ 31,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 07:58現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1633ページ
バリエーション一覧
EA976AE-90CA 895x320x1800mm/200kg/5段 スチール棚
EA976AE-120CA 1195x320x1800mm/200kg/5段 スチール棚
EA976AE-150CA 1495x320x1800mm/200kg/5段 スチール棚
EA976AE-180CA 1795x320x1800mm/200kg/5段 スチール棚
EA976AE-90CB 895x470x1800mm/200kg/5段 スチール棚
EA976AE-120CB 1195x470x1800mm/200kg/5段 スチール棚
EA976AE-150CB 1495x470x1800mm/200kg/5段 スチール棚
EA976AE-180CB 1795x470x1800mm/200kg/5段 スチール棚
EA976AE-90CC 895x620x1800mm/200kg/5段 スチール棚
EA976AE-120CC 1195x620x1800mm/200kg/5段 スチール棚
EA976AE-150CC 1495x620x1800mm/200kg/5段 スチール棚
EA976AE-180CC 1795x620x1800mm/200kg/5段 スチール棚
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top