詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AE-90DC

品名 : 895x620x1800mm/200kg/5段 スチール棚(連結用

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 注意 単体でのご使用はできません。
間口(mm) 895 奥行(mm) 620
重量(kg) 41.5 支柱幅 36mm
棚板厚み 36mm 段数 5段
高さ 1800mm 耐荷重 1000kg(1段あたり:200kg)
ボルトレス
スチール製
25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
必要工具 ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)
追加説明
カタログ価格

31,800 円(税抜)/ 34,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1633ページ
バリエーション一覧
EA976AE-90DA 895x320x1800mm/200kg/5段 スチール棚(連結用
EA976AE-120DA 1195x320x1800mm/200kg/5段 スチール棚(連結用
EA976AE-150DA 1495x320x1800mm/200kg/5段 スチール棚(連結用
EA976AE-180DA 1795x320x1800mm/200kg/5段 スチール棚(連結用
EA976AE-90DB 895x470x1800mm/200kg/5段 スチール棚(連結用
EA976AE-120DB 1195x470x1800mm/200kg/5段 スチール棚(連結用
EA976AE-150DB 1495x470x1800mm/200kg/5段 スチール棚(連結用
EA976AE-180DB 1795x470x1800mm/200kg/5段 スチール棚(連結用
EA976AE-90DC 895x620x1800mm/200kg/5段 スチール棚(連結用
EA976AE-120DC 1195x620x1800mm/200kg/5段 スチール棚(連結用
EA976AE-150DC 1495x620x1800mm/200kg/5段 スチール棚(連結用
EA976AE-180DC 1795x620x1800mm/200kg/5段 スチール棚(連結用
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top