品番 : EA976AJ-18
品名 : 1500x460x40mm/φ25mm メタルラック棚板
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MR-15T |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1500×460×40 | 棚板内寸(mm) | 1428×388 |
| 適合ポール径 | φ25mm | 耐荷重 | 100kg |
| 重量 | 7.0kg | 材質 | 棚板:スチール(クロムメッキ) 固定部品:ABS樹脂 |
| 適合ラック | EA976AJ-11~EA976AJ-14 | ||
| メタルラック(ポール直径25mm)専用の別売棚板 | |||
| 棚板固定部品4個付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,020 円(税抜)/ 8,822 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/24 02:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1616ページ 1619ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976AJ-16 910x460x40mm/φ25mm メタルラック棚板 |
| EA976AJ-17 1200x460x40mm/φ25mm メタルラック棚板 |
| EA976AJ-18 1500x460x40mm/φ25mm メタルラック棚板 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA976AJ-11 : 1500x460x 900mm メタルラック |
| 本体 | EA976AJ-12 : 1500x460x1200mm メタルラック |
| 本体 | EA976AJ-13 : 1500x460x1510mm メタルラック |
| 本体 | EA976AJ-14 : 1500x460x1785mm メタルラック |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
