品番 : EA976AJ-30
品名 : φ25x 300mm メタルラックポール(4本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MR-30P |
---|---|---|---|
ポール径 | 25mm | 高さ | 300mm |
重量 | 270g(1本) | 材質 | スチール(クロムメッキ) |
入数 | 4本 | ||
ポール径25mmメタルラック、棚板用ポール | |||
メタルラックポール同士の連結はできません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 06:55現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | St |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA976AJ-29 φ25x 150mm メタルラックポール(4本) |
EA976AJ-30 φ25x 300mm メタルラックポール(4本) |
拡大