詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AJ-302

品名 : 670x70x2000-2700mm メッシュパーテーション

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 RP-670
サイズ(mm) 670×70×2000~2700(H) ピッチ 50×50mm
耐荷重 パネル1個あたり:約10kg
フック1個あたり:約1kg
材質 ポリプロピレン、ABS樹脂、
塩ビ被覆鋼管、スチールワイヤー
天井にポールを突っ張らせることで、部屋の仕切りや小物を掛けるのに使用できる伸縮間仕切り
メッシュパネルをポールの内側に取り付けているので、小物をパネルの両面に掛けやすく、すっきりしたデザインです。
小物などが掛けられるフック4個付き
ネットパネル用ネット棚(EA661CX-21)、ネットパネル用バスケット(EA66CX-26)、ネットパネル用フック(EA661CX-31~-36)が取付可能です。
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
追加説明
カタログ価格

5,890 円(税抜)/ 6,479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 05:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1589ページ
バリエーション一覧
EA976AJ-301 420x70x2000-2700mm メッシュパーテーション
EA976AJ-302 670x70x2000-2700mm メッシュパーテーション
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top