詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AJ-46

品名 : 75x 75x130mm メタルラックバスケット

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 MR-77B
サイズ(mm) 75×75×130 耐荷重 約15kg
重量(g) 152 材質 スチール(クロムメッキ)、コルク
メタルラック専用のバスケット
小物収納に最適
底部に取り外し可能なコルク板付き
追加説明
カタログ価格

945 円(税抜)/ 1,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/24 02:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1619ページ
バリエーション一覧
EA976AJ-46 75x 75x130mm メタルラックバスケット
EA976AJ-47 250x120x130mm メタルラックバスケット
EA976AJ-48 250x170x180mm メタルラックバスケット
EA976AJ-49 350x165x 80mm メタルラックバスケット
ウェブカタログ画像
  • 底部のコルク板は、取り外し可能です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top