詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AL-43

品名 : 1200x450x 944mm/3段 プラスチック棚(OD色)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ESCOオリジナル ※注意※ 【お客様組立品】
材質 ポリプロピレン 段数 3段
サイズ 1200(W)×450(D)×943(H)mm 耐荷重 120kg(1段あたり:40kg)(均等荷重)
仕様 棚板3枚+脚8本 1段高さ 339mm
必要工具 不要
工具いらずで簡単組立が可能
未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管
必要に合わせて段を増設することができます。
(6段以上では使用しないでください)
追加説明
カタログ価格

24,900 円(税抜)/ 27,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/09 19:53現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1627ページ 2538ページ
バリエーション一覧
EA976AL-42 1200x450x 515mm/2段 プラスチック棚(OD色)
EA976AL-43 1200x450x 944mm/3段 プラスチック棚(OD色)
EA976AL-44 1200x450x1372mm/4段 プラスチック棚(OD色)
EA976AL-45 1200x450x1800mm/5段 プラスチック棚(OD色)
ウェブカタログ画像
  • ※四隅の穴埋めにEA983FN-10Gを使用したイメージです。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top