品番 : EA976AV-2
品名 : 1200x460x1510mm パンチングメタルラック
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | ポール径 | φ25mm |
---|---|---|---|
材質 | 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ) 固定部品:PS樹脂 |
耐荷重 | 200kg(棚板1枚当り:50kg) |
パンチング仕上げの棚板ですので、小物などが落下しにくくなっています。 | |||
サイズ | 1,200×460×1,510(H)mm | 重量 | 17.6kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/01 08:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)