品番 : EA976AV-22
品名 : 814x380x1500mm/4段ラック棚(折畳式)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| サイズ(mm) | 814×380×1500(H) | 重量(kg) | 17 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 30/段 | 棚板 | 4 |
| 収納サイズ(mm) | 815×60×1690 | 仕上げ | エポキシメラミン焼付塗装 |
| 折りたたみ式。棚を100mmピッチで可変できる。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,700 円(税抜)/ 55,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1627ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976AV-20 814x380x1005mm/3段ラック棚(折畳式) |
| EA976AV-21 814x380x1200mm/4段ラック棚(折畳式) |
| EA976AV-22 814x380x1500mm/4段ラック棚(折畳式) |
