詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AW-414S

品名 : エコパイプ用 50mm差込キャスター(自在ブレーキ/4個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

仕様 ブレーキ付自在 車輪材質 エラストマー
車輪径(mm) φ50 取付高 69mm
偏心 21mm 耐荷重 30kg
入数 4個
パイプ径φ28mmパイプラック用
EA976AW-1A~-4A用
追加説明
カタログ価格

6,640 円(税抜)/ 7,304 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/26 20:54現在)

商品入数 4 販売単位 St
バリエーション一覧
EA976AW-414S エコパイプ用 50mm差込キャスター(自在ブレーキ/4個)
EA976AW-415S エコパイプ用 75mm差込キャスター(自在ブレーキ/4個)
EA976AW-416S エコパイプ用100mm差込キャスター(自在ブレーキ/4個)
EA976AW-414 50mm [ECOパイプ用]差込キャスター(自在・ブレーキ付
EA976AW-415 75mm [ECOパイプ用]差込キャスター(自在・ブレーキ付
EA976AW-416 100mm[ECOパイプ用]差込キャスター(自在・ブレーキ付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top