品番 : EA976B-65
品名 : 1800x450x1800mm/5段 スチール棚
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 高さ | 1800mm |
|---|---|---|---|
| 奥行 | 450mm | 幅 | 1800mm |
| 総耐荷重 | 600kg(150kg/1段) | 重量 | 58kg |
| 段数 | 5段 | 必要工具 | 木槌 |
| 小物や軽量物の管理・保管に最適なラック | |||
| セミボルトレスで簡単組立。少量パーツで組立・分解も短時間で可能です。 | |||
| 棚板には分類整理に便利なカード差し付き | |||
| パーツが強力に噛み合い優れた剛性を発揮します。 | |||
| 棚板は50mm間隔で移動できます。(天板・底板は除く) | |||
| スチール製 | |||
| 追加説明 |
●組立説明書は出荷箱上部の内側にございます。 |
|---|
| カタログ価格 |
60,200 円(税抜)/ 66,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 20:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1635ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA575WA-1 : 390g/61x101mm ゴムハンマー |

