品番 : EA976BY-13A
品名 : φ28mmx0.6m 樹脂コート鉄パイプ(アイボリー/4本)
仕様
| メーカー | 矢崎化工 | 型番 | H-600SIVO |
|---|---|---|---|
| パイプ径 | φ28mm | 全長 | 0.6m |
| カラー | アイボリー | 材質 | 鉄(樹脂コーティング) |
| 重量 | 約314g(1本当たり) | 入数 | 4本 |
| 鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/14 08:53現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大

画像は1.5mです。
入数:4本